AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR200X001 VALV.SF.ARIA AUTOM.X RADIAT.1DES - R200X001

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR200X001 VALV.SF.ARIA AUTOM.X RADIAT.1DES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Pressione massima di esercizio a 20 °C - 10 bar

  • Materiale galleggiante - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009902019587

Codice prodotto

GIAR200X001

Cod. produttore

R200X001

Produttore

GIA

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale galleggiante:

Altri

Temperatura massima del fluido (continuativa):

110 °C

Superficie:

Cromato

Altezza:

50 mm

R200 VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA ?1"DESTRA