AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR180RY015 RACC.X ADATT.TR/TP GLL 1/2M.X16 - R180RY015

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR180RY015 RACC.X ADATT.TR/TP GLL 1/2M.X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009902043070

Codice prodotto

GIAR180RY015

Cod. produttore

R180RY015

Produttore

GIA

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Altri

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro nominale collegamento 2:

Altri

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Colore principale del raccordo:

Ottone

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Con guarnizioni:

no

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

Con rubinetto:

no

Con indicatore di connessione:

no

R180R CORPO RACCORDO DIRITTO MASCHIO ?1/2"x16mm PER RAME