AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR179MX016 ADATT.16X(16,2X2,6)CRMEPLATP - R179MX016

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR179MX016 ADATT.16X(16,2X2,6)CRMEPLATP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 16.2 mm

  • Adatto per tubi multistrato in plastica -

  • Adatto per tubo in plastica -

  • Adatto per tubo in acciaio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009902142469

Codice prodotto

GIAR179MX016

Cod. produttore

R179MX016

Produttore

GIA

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

16.2 mm

Adatto per tubi multistrato in plastica:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Adatto per spessore della parete:

2.6 mm

Legato al sistema:

no

Adatto per tubo in rame:

no

Materiale dado filettato:

Ottone

Con guarnizione:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Guarnizione materiale:

Gomma

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

R179AM RACCORDO ADATTATORE PER MULTISTRATO ?16x16,2/2,6mm