AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR156X024 VALVOLAMISCELATRICE3/4M(3ATTACCHI) - R156X024

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR156X024 VALVOLAMISCELATRICE3/4M(3ATTACCHI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura di raccordo alimentazione - 3/4 pollice

  • Campo di regolazione temperatura dell'acqua calda - 38...60 °C

  • Collegamento mandata - Filettatura esterna

  • Attacco punti di prelievo - Filettatura esterna

  • Con valvola di intercettazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902253752

Codice prodotto

GIAR156X024

Cod. produttore

R156X024

Produttore

GIA

Misura di raccordo alimentazione:

3/4 pollice

Campo di regolazione temperatura dell'acqua calda:

38...60 °C

Collegamento mandata:

Filettatura esterna

Attacco punti di prelievo:

Filettatura esterna

Con valvola di intercettazione:

no

Misure attacco punto di prelievo:

3/4 pollice

Con giunto:

Termostatico:

Con filtro:

Accoppiamenti richiudibili:

no

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Con anelli di fissaggio per montaggio a parete:

no

Max temperatura di mandata:

100 °C

R156-1 MISCELATORE TERMOSTATICO ?3/4"CON BOCCHETTONE CON VALVOLA