AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR153CX003 RIDUTTORE PRESS. A PISTONE

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR153CX003 RIDUTTORE PRESS. A PISTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione ridotta - 1...5.5 bar

  • Pressione di riempimento massima - 16 bar

  • Adatto per i liquidi -

  • Con manometro - no

  • Adatto per gas - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902277918

Codice prodotto

GIAR153CX003

Cod. produttore

R153CX003

Produttore

GIA

Pressione ridotta:

1...5.5 bar

Pressione di riempimento massima:

16 bar

Adatto per i liquidi:

Con manometro:

no

Adatto per gas:

no

Adatto per vapore:

no

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Altezza:

83 mm

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Con sifone:

no

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Con collegamento ad innesto 1:

no

Temperatura del fluido (continuativo):

0...130 °C

Con collegamento ad innesto 2:

no

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

R153C RIDUTTORE PRESSIONE A PISTONE ?1/2"FF