AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR150MY003 GR.RIEMPIM.AUTOM.C/MANOM+PREREG

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR150MY003 GR.RIEMPIM.AUTOM.C/MANOM+PREREG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione - 0.3...4 bar

  • Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)

  • Larghezza - 121 mm

  • Con riempimento automatico -

  • Con valvola di sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902312206

Codice prodotto

GIAR150MY003

Cod. produttore

R150MY003

Produttore

GIA

Pressione:

0.3...4 bar

Diametro interno nominale:

1/2 pollice (15)

Larghezza:

121 mm

Con riempimento automatico:

Con valvola di sfiato:

no

Altezza:

154 mm

Profondità:

54 mm

Pressione massima di lavoro:

16 bar

Con filtro:

Con imbuto di scarico:

no

Max. temperatura in ingresso:

70 °C

Max. temperatura in uscita:

70 °C

Con manometro:

Con isolamento:

no

R150M VALVOLA RIEMPIMENTO AUTOMATICA ?1/2"MF CON MANOMETRO