AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAN5Y007 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 11/2

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAN5Y007 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 11/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 1/2 pollici (40)

  • Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Forma della valvola - Flap (mini sportello)

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902046606

Codice prodotto

GIAN5Y007

Cod. produttore

N5Y007

Produttore

GIA

Diametro interno nominale:

1 1/2 pollici (40)

Collegamenti:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Forma della valvola:

Flap (mini sportello)

Modello:

Lineare

Guarnizione:

NBR (gomma nitrilica)

Temperatura del fluido (continuativo):

5...95 °C

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Valore KVS (coefficiente di portata):

26.7

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

N5 VALVOLA RITEGNO A CLAPET ?1.1/2"FF CON GUARNIZIONE