AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAKCORRY001 TUBO CORRUGATO OVALE X VMC

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAKCORRY001 TUBO CORRUGATO OVALE X VMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Natura del materiale del canale - PE (polietilene)

  • Modello - Canale a doppia parete isolato

  • Materiale del canale - Plastica

  • Tipo di produzione - Altri

  • Collegamento 1 - Estremità condotto

Confezione

  • 20 M

EAN

2000003364701

Codice prodotto

GIAKCORRY001

Cod. produttore

KCORRY001

Produttore

GIA

Natura del materiale del canale:

PE (polietilene)

Modello:

Canale a doppia parete isolato

Materiale del canale:

Plastica

Tipo di produzione:

Altri

Collegamento 1:

Estremità condotto

Colore esterno:

Bianco

Collegamento 2:

Estremità condotto

Lunghezza:

20 mm

Protezione della superficie - esterno:

Non trattato

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Larghezza nominale canale:

138 mm

Altezza nominale canale:

51 mm

Antibatterico:

Modello antistatico:

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

KCORR TUBO 52x132mm OVALE PER VMC