AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAK275Y011 ATTUATORE VAL.MISCELATRICE - K275Y011

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAK275Y011 ATTUATORE VAL.MISCELATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Coppia - 15 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902332754

Codice prodotto

GIAK275Y011

Cod. produttore

K275Y011

Produttore

GIA

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Coppia:

15 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

73 s

Lunghezza cavo di connessione:

1 m

Max. energia elettrica assorbita:

6 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Profondità:

78 mm

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

125 mm

Altezza:

93 mm

K275-1 ATTUATORE 230V/3PUNTI PER VALVOLA MISCELATRICE