AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAK275Y002 ATTUAT. 24V/230V X VALV.MISC. C/REG.INT.

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAK275Y002 ATTUAT. 24V/230V X VALV.MISC. C/REG.INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Coppia - 15 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Rotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902306663

Codice prodotto

GIAK275Y002

Cod. produttore

K275Y002

Produttore

GIA

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Coppia:

15 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

73 s

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

5 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Campo di lavoro regolabile:

Avviso di stato:

0 - 10 V

Profondità:

78 mm

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

125 mm

Altezza:

93 mm

K275 ATTUATORE 24V/230V PER VALVOLA MISCELATRICE