AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAK270Y101 ATTUATORE ON-OFF C/MICRO

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAK270Y101 ATTUATORE ON-OFF C/MICRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Coppia - 10 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902293765

Codice prodotto

GIAK270Y101

Cod. produttore

K270Y101

Produttore

GIA

Segnale di comando:

Due punti

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Coppia:

10 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

40 s

Contatti ausiliari:

Con circuito di emergenza a tensione zero:

no

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Lunghezza cavo di connessione:

1 m

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

no

Consumo di energia in funzione:

5.5 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

118 mm

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

59 mm

Altezza:

71 mm

Umidità relativa ammessa:

95...95 %

K270 ATTUATORE 230V ON-OFF CON MICRO