AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS4120AH840 SMART[4] - HE - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA 60° - 4000 K - IP66 - CLASSE I - GWS4120AH840

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS4120AH840 SMART[4] - HE - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA 60° - 4000 K - IP66 - CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7000 lm

  • Temperatura di colore - 40004000...40004000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035040313

Codice prodotto

GEWGWS4120AH840

Cod. produttore

GWS4120AH840

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7000 lm

Temperatura di colore:

40004000...40004000 K

Max prestazioni del sistema:

48 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Rendimento luminoso delle lampade:

146 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220240...220240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Larghezza:

253 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-3050...-3050 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

383 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Plastica

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

113 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

17

Riflettore - tipo/modello GEWGWS4120AH840 - SMART 4 LB 1M ST.AL.ON OFF 60 40K