GEWISS - GEWGWR5372MV ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - DALI - OTTICA CYCLE - 4000 K - 0.7A - IP66 - CLASSE II - GWR5372MV
![GEWISS - GEWGWR5372MV ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - DALI - OTTICA CYCLE - 4000 K - 0.7A - IP66 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_ROAD_5_MINI_2x3-Road_Reflector-Grey_RAL_9006_StillLife_Render_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F869F8698A487967D7D9E8EB377CA6A5D86BFA6B8A4A49C96A0B5A8C8B4C46477A6B5BEB39793838F6D80758AA4A5AB99A0BC91BDABB7968299BEA9B9B7B184919DBE86C2ACBE9C5E9EC0AC&ts=1759360597436)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 53 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 72 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8011564766266
Codice prodotto
GEWGWR5372MV
Cod. produttore
GWR5372MV
Produttore
GEW
Max prestazioni del sistema:
53 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
72 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
42...76 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
sì
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
330 mm
Altezza / Profondità:
215 mm
Lunghezza:
560 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Altri
Con sensore di luminosità:
no


