GEWISS - GEWGWR5211B ROAD [5] - MINI - 1 (1X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II - GWR5211B
![GEWISS - GEWGWR5211B ROAD [5] - MINI - 1 (1X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWR5211B.jpg?84758479866B6090978AAB8CA989656681769673BCA797&ts=1759343774351)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3840 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8011564857858
Codice prodotto
GEWGWR5211B
Cod. produttore
GWR5211B
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3840 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
42...76 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
sì
Con cavo di collegamento:
no


