AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2185GS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - CIRCOLARE C4 - 5700K (CRI 80) - IP66 - CLASSE I - GWP2185GS

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035034237

Codice prodotto

GEWGWP2185GS

Cod. produttore

GWP2185GS

Produttore

GEW

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

20500...20500 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

460 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

165...165 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

98 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

220 mm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SMART[PRO] 2.0 è un proiettore LED di media potenza, per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Può essere installato a parete, a soffitto o a terra grazie alla staffa in acciaio zincato verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente dotata di scala goniometrica regolabile, fornita in kit. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. 165W 20500 lm 5700K CRI80. Circolare 15°