GEWISS - GEWGWJ5814CT JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 32A - 4M CAVO SPIRALATO - GWJ5814CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8034035106026
Codice prodotto
GEWGWJ5814CT
Cod. produttore
GWJ5814CT
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
1
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
230 V
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Spiralizzato
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Materiale dei contatti:
CuZn