AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL - M1 500MM - OPALEE - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP65 - CLASSEE I - NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL - M1 500MM - OPALEE - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP65 - CLASSEE I - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035077388

Codice prodotto

GEWGWF2300LR840

Cod. produttore

GWF2300LR840

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Materiale del diffusore:

Altri

Lunghezza:

208 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

140 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

140 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Rendimento luminoso delle lampade:

85 lm/W

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

2 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

92

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

153

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ELIA BL Bollard LED ELIA e la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA BL - Bollard LED - e un elegante apparecchio in alluminio pressofuso per montaggio a terra, ideale per l?illuminazione architetturale per aree residenziali e luoghi di passaggio.