AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD8569 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE RITARDATI (UV) - PER MSXE/M1250-1600 - 380-415 V ac - GWD8569

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD8569 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE RITARDATI (UV) - PER MSXE/M1250-1600 - 380-415 V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035044519

Codice prodotto

GEWGWD8569

Cod. produttore

GWD8569

Produttore

GEW

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.