GEWISS - GEWGWD6779 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - SONDA ESTERNA INCLUSA - 1 100LUX - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO - GWD6779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 1...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Montaggio del sensore di luminosità - Altri
Con arresto notturno programmabile - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8034035007101
Codice prodotto
GEWGWD6779
Cod. produttore
GWD6779
Produttore
GEW
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
1...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Altri
Con arresto notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Ingresso pulsante esterno:
no
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


