GEWISS - GEWGWD6611 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 230V ac - 1 MODULO - GWD6611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Funzione - Meccanico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847279
Codice prodotto
GEWGWD6611
Cod. produttore
GWD6611
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz