AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - PER LINEA TELEFONICA E DATI - 10KA 50V - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - PER LINEA TELEFONICA E DATI - 10KA 50V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 50...50 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.1 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 180 V

  • Tensione massima continuativa DC - 5 V

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 200 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775053

Codice prodotto

GEWGWD6430

Cod. produttore

GWD6430

Produttore

GEW

Tensione nominale AC:

50...50 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.1 kA

Tensione massima continuativa AC:

180 V

Tensione massima continuativa DC:

5 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

200 V

Livello di protezione filo-terra:

200 V

Frequenza:

3...3 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.