AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4617 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI - GWD4617

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4617 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564982000

Codice prodotto

GEWGWD4617

Cod. produttore

GWD4617

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Profondità di incasso:

72 mm

Interruttore differenziale puro 2P 25A ist.AC/0,03 2M NA-T.