AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4062 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 80A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4062

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4062 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 80A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 80 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564825840

Codice prodotto

GEWGWD4062

Cod. produttore

GWD4062

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

80 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...35 mm²

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale modulare - tipo/modello GEWGWD4062 - INT.DIFF.PURO 2P 80A AC 0 03 2M