AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3661 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 600x600mm - GWD3661

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3661 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 600x600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035142697

Codice prodotto

GEWGWD3661

Cod. produttore

GWD3661

Produttore

GEW

Larghezza:

600 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.