AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3505 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MSX/E/M400-630 - 600x300MM - GWD3505

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3505 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MSX/E/M400-630 - 600x300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035060519

Codice prodotto

GEWGWD3505

Cod. produttore

GWD3505

Produttore

GEW

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.