AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3461 COPPIA DI TRAVERSE DI FISSAGGIO - QDX 1600 H - ORIZZONTALE - PER VANO CAVI AFFIANCATO - GWD3461

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3461 COPPIA DI TRAVERSE DI FISSAGGIO - QDX 1600 H - ORIZZONTALE - PER VANO CAVI AFFIANCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035053115

Codice prodotto

GEWGWD3461

Cod. produttore

GWD3461

Produttore

GEW

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che unelevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.