AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3438 SERRATURA DI RICAMBIO - QDX 630/1600 H - PER PORTA VETRO/CIECA - GWD3438

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3438 SERRATURA DI RICAMBIO - QDX 630/1600 H - PER PORTA VETRO/CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052972

Codice prodotto

GEWGWD3438

Cod. produttore

GWD3438

Produttore

GEW

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 La serie dei quadri QDX 630 H e disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. E ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.