AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3435 SERRATURA DI RICAMBIO - QUADRO DA PARETE - QDX 630 H - PORTA VANO AFFIANCATO - GWD3435

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3435 SERRATURA DI RICAMBIO - QUADRO DA PARETE - QDX 630 H - PORTA VANO AFFIANCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052941

Codice prodotto

GEWGWD3435

Cod. produttore

GWD3435

Produttore

GEW

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Triangolare

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.