GEWISS - GEWGWD3421 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 1600 H - PER STRUTTURE 850X600 - GWD3421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 850 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052866
Codice prodotto
GEWGWD3421
Cod. produttore
GWD3421
Produttore
GEW
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
850 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


