GEWISS - GEWGWD3365 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 1600X250MM - GWD3365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 1600 mm
Colore - Altri
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052521
Codice prodotto
GEWGWD3365
Cod. produttore
GWD3365
Produttore
GEW
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
1600 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
250 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì


