AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3363 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X300MM - GWD3363

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3363 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052507

Codice prodotto

GEWGWD3363

Cod. produttore

GWD3363

Produttore

GEW

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3363 - SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 600X300 QDX630L