AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3359 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 1800X300MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3359 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 1800X300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1800 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052460

Codice prodotto

GEWGWD3359

Cod. produttore

GWD3359

Produttore

GEW

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1800 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

300 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3359 - SEGR VERT VANO INT EST 1800x300 QDX630L