AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3352 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 1200X200MM - GWD3352

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3352 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 1200X200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1200 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052392

Codice prodotto

GEWGWD3352

Cod. produttore

GWD3352

Produttore

GEW

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1200 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

200 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3352 - SEGR VERT VANO INT EST 1200X200 QDX630L