GEWISS - GEWGWD3334 PANNELLO FRONTALE AREATO - QDX - 850X200MM - GWD3334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Altezza - 850 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8034035078040
Codice prodotto
GEWGWD3334
Cod. produttore
GWD3334
Produttore
GEW
Larghezza:
850 mm
Altezza:
850 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
6
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


