AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3200 PORTA IN VETRO - QDX 630/1600 H - 600X1800MM - GWD3200

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3200 PORTA IN VETRO - QDX 630/1600 H - 600X1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035047671

Codice prodotto

GEWGWD3200

Cod. produttore

GWD3200

Produttore

GEW

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.