AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3180 COPPIA DI PANNELLI LATERALI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 1800X250MM - GWD3180

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3180 COPPIA DI PANNELLI LATERALI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 1800X250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035047503

Codice prodotto

GEWGWD3180

Cod. produttore

GWD3180

Produttore

GEW

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.