AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3156 MONTANTI ANTERIORI - QUADRI DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - 1600X400MM - GWD3156

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3156 MONTANTI ANTERIORI - QUADRI DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - 1600X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035047244

Codice prodotto

GEWGWD3156

Cod. produttore

GWD3156

Produttore

GEW

Serie QDX 630 H - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.