GEWISS - GEWGWD3139 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 850X250MM - GWD3139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035047077
Codice prodotto
GEWGWD3139
Cod. produttore
GWD3139
Produttore
GEW
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.