AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3132 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 600X400MM - GWD3132

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3132 BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 600X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035047008

Codice prodotto

GEWGWD3132

Cod. produttore

GWD3132

Produttore

GEW

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.