GEWISS - GEWGWD3075 PORTA CIECA - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X1800MM - GWD3075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
EAN
8034035046711
Codice prodotto
GEWGWD3075
Cod. produttore
GWD3075
Produttore
GEW
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


