GEWISS - GEWGWD3073 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X2000MM - GWD3073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035046698
Codice prodotto
GEWGWD3073
Cod. produttore
GWD3073
Produttore
GEW
Larghezza:
850 mm
Altezza:
2000 mm
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


