AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3072 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X1800MM - GWD3072

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3072 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046681

Codice prodotto

GEWGWD3072

Cod. produttore

GWD3072

Produttore

GEW

Larghezza:

850 mm

Altezza:

1800 mm

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.