AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3021 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X1000MM - GWD3021

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3021 PORTA IN VETRO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046278

Codice prodotto

GEWGWD3021

Cod. produttore

GWD3021

Produttore

GEW

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1000 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3021 - QDX 630L PARETE PORTA VETRO 600X1000