AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9350 ADATTATORE DI CARICO - 230Vac 50HZ - GWA9350

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9350 ADATTATORE DI CARICO - 230Vac 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Display - Nessuno

  • Colore - Nero

Confezione

  • 48 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564885233

Codice prodotto

GEWGWA9350

Cod. produttore

GWA9350

Produttore

GEW

Modello:

Altri

Display:

Nessuno

Colore:

Nero

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.