AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9126 ATTUATORE ON/OFF E PER TAPPARELLE - 6/12 CANALI - 8AX - COMANDO MANUALE - KNX - IP20 - 8 MODULI DIN - GWA9126

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9126 ATTUATORE ON/OFF E PER TAPPARELLE - 6/12 CANALI - 8AX - COMANDO MANUALE - KNX - IP20 - 8 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 12

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564871410

Codice prodotto

GEWGWA9126

Cod. produttore

GWA9126

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

12

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

8 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

ATTUATORE COMANDO MANUALE - 6/12 CANALI 8 AX - KNX - IP20 - 8 MODULI - GUIDA DIN Caratteristiche tecnicheN. canaliin uscita 12Contattidi uscita 12 NA 8 AX 230 V acN. moduliDIN 8Relativo a pezzi 1Codice nomenclatura combinata 85389099