GEWISS - GEWGWA1511A SENSORE DI MOVIMENTO - BIANCO - IP30 - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1511A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Selettore di modalità - no
Tempo massimo di accensione - 240 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °
Confezione
1 PZ
EAN
8034035132599
Codice prodotto
GEWGWA1511A
Cod. produttore
GWA1511A
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Selettore di modalità:
no
Tempo massimo di accensione:
240 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
105...105 °
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Immune agli animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
30 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL (affine):
9003
Supporto a IFTTT disponibile:
no


