AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1511 SENSORE DI MOVIMENTO - BIANCO - IP30 - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1511

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1511 SENSORE DI MOVIMENTO - BIANCO - IP30 - A BATTERIA - ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564736511

Codice prodotto

GEWGWA1511

Cod. produttore

GWA1511

Produttore

GEW

Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.