GEWISS - GEWGWA1241 MODULO 2 COMANDI ASSIALI CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART - GWA1241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8034035101052
Codice prodotto
GEWGWA1241
Cod. produttore
GWA1241
Produttore
GEW
SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.