AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1232 MODULO TAPPARELLA ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - CHORUSMART - GWA1232

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1232 MODULO TAPPARELLA ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035101083

Codice prodotto

GEWGWA1232

Cod. produttore

GWA1232

Produttore

GEW

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.