AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96999 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 4P 80A - 1 METRO - GW96999

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96999 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 4P 80A - 1 METRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564276499

Codice prodotto

GEWGW96999

Cod. produttore

GW96999

Produttore

GEW

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Larghezza in numero di moduli:

56

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Can be cut to size:

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.